Fresa angular HELI3MILL 125/7 mm

Número de artículo: 226490 125/7
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
⌀ D3 120,6 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 245 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 249 mm
Fresado circular de taladro ap 3,3 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,5 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 1.501,11 mm
Plaquita de corte adecuada TD..1505..
Quality Dress HM390 FTD D125-7-40-15
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226490 125/7
EAN / GTIN 7291075313123
Número del fabricante 3106402

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra