{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 9 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 244 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 248 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,24 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 116,95 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1805.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215160 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197349385 | |
Número del fabricante | 215160 125/9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/9mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
690,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
573,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 9 | 9 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de corte DC | 125 mm | 125 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |