{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 9 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 16.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215715 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197410689 | |
Número del fabricante | 215715 125/9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° 125/9 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
573,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
690,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 9 | 9 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |