Fresa angular 90° 63/5 mm

Número de artículo: 215715 63/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 16..
Juego tornillo para plaquita reversible 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215715 63/5
EAN / GTIN 4045197410634
Número del fabricante 215715 63/5

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra