APKX 16..16 PDER, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 215752 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,24 € / Unidad
a petición
En stock
7.596 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APKX 16..16 PDER
Soporte adecuado AP..1604
Tipo INOX
Radio angular 1,6 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Grosor de plaquita 5,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215752 INOX
EAN / GTIN 4045197411068
Número del fabricante 215752 INOX
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
350
Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra