{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 87 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | |
Tornillo para plaquita | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Caja | 229765 | |
Tornillo para caja | 229704 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Número del fabricante | THN01302 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear 75° MSRS, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/4mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
574,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
462,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | 27 mm |
Refrigeración interior | no | sí |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | 45 grados |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |