{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 132 mm | |
Longitud total Ltot | 60 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | |
Tornillo para plaquita | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Caja | 229765 | |
Tornillo para caja | 229704 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 224000 125/6 | |
EAN / GTIN | 4960664533015 | |
Número del fabricante | THN01318 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear 75° MSRS 125/6 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
1.019,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
657,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
⌀ de perforación de asiento | 40 | 40 |
Refrigeración interior | no | sí |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
⌀ de corte DC | 125 | 125 |
Ángulo de ajuste κ | 75 | 45 |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |