Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Tipo: GG

Número de artículo: 224029 GG

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tipo FG
Clase PR1210
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,06 - 0,25 mm
Aplicación Desbastado
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 6,35 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Número del fabricante TKA05465

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

La geometría especial de las plaquitas de corte proporciona fuerzas de corte reducidas y mejor trituración de virutas. Todos los modelos con filos wiper para avances elevados.

Aplicación:

NB2T / NB3T: Ideal para corte interrumpido, rendimiento de corte y avances elevados.

Nota:

Las fresas están equipadas de forma alterna con un n.º igual de plaquitas de las formas NB2 y NB3. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
Valores de aplicación para ae = 1×D.