{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 107 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | |
Tornillo para plaquita | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 224000 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532988 | |
Número del fabricante | THN01311 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear 75° MSRS, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/6mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
782,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
482,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
456,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
314,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |