{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214200 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197702340 | |
Número del fabricante | 214200 100/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/6mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
456,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
482,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
314,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | 45 grados | 45 grados |