Fresa de planear 45° corte a la derecha 63/4 mm

Número de artículo: 214200 63/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 63 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ exterior máximo Dmáx. 75 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214200 63/4
    EAN / GTIN 4045197131416
    Número del fabricante 214200 63/4

    Descripción

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra