Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/3mm

Número de artículo: 214200 40/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 53 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214200 40/3
EAN / GTIN 4045197702326
Número del fabricante 214200 40/3

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra