• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SEKT 1204 AFTN INOX

Número de artículo: 214245 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,02 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,19 € / Unidad
a petición
En stock
13.576 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKT 1204 AFTN
Tipo INOX
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214245 INOX
EAN / GTIN 4045197302847

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
215
Acero < 750 N/mm²
P
205
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas