{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 167 mm | |
Longitud total Ltot | 60 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | |
Tornillo para plaquita | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 224000 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533060 | |
Número del fabricante | THN01327 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear 75° MSRS 160/10 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
1.486,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
984,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 |
⌀ de perforación de asiento | 40 | 40 |
Refrigeración interior | no | sí |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 160 | 160 |
Ángulo de ajuste κ | 75 | 45 |