Fresa de planear 75° MSRS 315/14 mm

Número de artículo: 224000 315/14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 14
  • Ángulo de ajuste κ: 75
  • Refrigeración interior: no
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 315 mm
Número de filos Z 14
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de corte máxima ap máx. 12 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 322 mm
Longitud total Ltot 60 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada SP.. 1806
Tornillo para plaquita 229703 (T25; 7,5 Nm)
Caja 229765
Tornillo para caja 229704
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 224000 315/14
EAN / GTIN 4960664533176
Número del fabricante THN01350

Descripción

Ejecución:

Fresa portaplacas con paso de dientes normal y estrecho.

Aplicación:

Profundidades de corte de hasta 12 mm y avances elevados para desbastado de alta eficacia. Gracias a la entalladura innovadora de la plaquita reversible se reducen notablemente la presión de corte y, por lo tanto, también la tendencia a la vibración. De este modo se puede aumentar la anchura de ataque y aumentar notablemente la tasa de arranque de virutas por unidad de tiempo.