{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 315 mm | |
Número de filos Z | 16 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 322 mm | |
Longitud total Ltot | 60 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.. 1806 | |
Tornillo para plaquita | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 224000 315/16 | |
EAN / GTIN | 4960664533183 | |
Número del fabricante | THN01351 |