{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 50 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4,6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 59,4 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SYHU0704.. | |
Quality Dress | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222500 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075311358 | |
Número del fabricante | 3106522 |