{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 42,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,8 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28,64 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Quality Dress | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221100 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392777 | |
Número del fabricante | 3336675 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 25/4
a petición
En stock
9 piezas en stock
375,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
280,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ de corte DC | 25 | 25 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 | 19 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 42,6 | 44 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 49 | 48 |
Tipo de producto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) |