Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 32/5

Número de artículo: 221100 32/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie LOGIQ4FEED
    ⌀ de corte DC 32 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    ⌀ D3 24,6 mm
    Longitud de voladizo L1 120 mm
    Longitud total Ltot 205 mm
    ⌀ de mango Ds h6 32 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 56,6 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 63 mm
    Fresado circular de taladro ap 0,8 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 1,2 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 42,97 mm
    Plaquita de corte adecuada XNMU040310..
    Ángulo de ajuste κ 17 grados
    Quality Dress FFX4 ED32-5-120-C32-04
    Tipo de producto Fresa copiadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221100 32/5
    EAN / GTIN 7291075392791
    Número del fabricante 3336677

    Descripción

    Ejecución:

    Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

    Pieza de repuesto:

    Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra