Fresa para avellanado hacia atrás 180° 18 mm

Número de artículo: 217180 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 18 mm
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ mínimo dmín. 10,5 mm
Longitud de voladizo L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
⌀ collar D1 25 mm
Medida de programación e 4,05 mm
Longitud total L 112 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Ejecuciones de mangos Whistle Notch
Plaquita de corte adecuada 260142
Tornillo para plaquita 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903
Número del fabricante 217180 18

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).
Sin refrigeración interior.

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ máximo de avellanado D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra