{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 53 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 36 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 140 mm | |
L3 | 110 mm | |
Medida de programación e | 9,05 mm | |
Longitud total L | 210 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 40 mm | |
Ejecuciones de mangos | Weldon | |
Plaquita de corte adecuada | 260158 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 217180 53 | |
EAN / GTIN | 4045197465719 | |
Número del fabricante | 217180 53 |