Fresa para avellanado hacia atrás 180° 30 mm

Número de artículo: 217180 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo de avellanado D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 30 mm
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ mínimo dmín. 19 mm
Longitud de voladizo L1 92 mm
L2 77 mm
L3 65 mm
⌀ collar D1 25 mm
Medida de programación e 6,05 mm
Longitud total L 142 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Ejecuciones de mangos Whistle Notch
Plaquita de corte adecuada 260142
Tornillo para plaquita 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217180 30
EAN / GTIN 4045197196941
Número del fabricante 217180 30

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.