{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 66 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 45 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 165 mm | |
L3 | 135 mm | |
Medida de programación e | 11,05 mm | |
Longitud total L | 245 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 50 mm | |
Ejecuciones de mangos | Weldon | |
Plaquita de corte adecuada | 260158 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 217180 66 | |
EAN / GTIN | 4045197465733 | |
Número del fabricante | 217180 66 |