Fresa para avellanado hacia atrás 180° 43 mm

Número de artículo: 217180 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 43 mm
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ mínimo dmín. 30 mm
Longitud de voladizo L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
⌀ collar D1 40 mm
Medida de programación e 7,05 mm
Longitud total L 183 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Ejecuciones de mangos Whistle Notch
Plaquita de corte adecuada 260150
Tornillo para plaquita 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217180 43
EAN / GTIN 4045197281296
Número del fabricante 217180 43

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ máximo de avellanado D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra