CCGT 060202 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: TWM

Número de artículo: 265802 TWM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 060202 FN
Radio angular 0,2 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte TWM
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocidad de corte vc para metales no férricos 300 m/min - 2.200 m/min
Velocidad de corte vc para PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265802 TWM
EAN / GTIN 4045197445605
Número del fabricante 265802 TWM

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafito
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 
Grafito, PRFV, CFRP
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Arranque de virutas en general, arista de corte estable para volúmenes de arranque de virutas elevados.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.