{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.. 130708 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Número del fabricante | 215122 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang 125/12 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
977,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
984,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 63 | 63 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 125 | 125 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 12 | 10 |