{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215962 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939975 | |
Número del fabricante | 215962 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
233,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
€195.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
€194.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M8 | M8 | M8 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Circular milling; Circular milling; Ramping | End milling; Circular milling; Ramping |
Longitud total Ltot | 23 mm | 26 mm | 23 mm |
Refrigeración interior | sí | yes | yes |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | with threaded shank | with threaded shank |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |