{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215962 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939982 | |
Número del fabricante | 215962 20/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida 20/3 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
257,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
192,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
185,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
228,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamiento M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Longitud total Ltot | 28 | 30 | 30 | 30 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | XNEX 040308 |
⌀ de corte DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 | 90 |