{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 37 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,7 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,19 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 14,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215570 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409218 | |
Número del fabricante | 215570 20/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 20/3 mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
192,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
185,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
257,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
228,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamiento M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Longitud total Ltot | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |