{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215570 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409232 | |
Número del fabricante | 215570 25/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 25/3 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
235,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
224,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
181,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
274,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |