Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División amplia 25/3 mm

Número de artículo: 215960 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Tang
    ⌀ de corte DC 25 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
    Longitud total Ltot 30 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 23 mm
    Rosca de alojamiento M M12
    Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215960 25/3
    EAN / GTIN 4045197939951
    Número del fabricante 215960 25/3

    Descripción

    Ejecución:

    Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.
    Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Power Tang" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra