{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 15,7 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 28,4 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 29,4 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,69 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215570 15,7/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409188 | |
Número del fabricante | 215570 15,7/2 |