{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 10 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 39 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 54 mm | |
Longitud total Ltot | 112 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Número del fabricante | 215972 25/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang 25/2 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
664,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
469,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
427,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
280,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de plaquitas de corte | 10 | 6 | 6 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 54 | 45 | 52 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 39 | 30 | 28 | 19 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |