{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215956 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939906 | |
Número del fabricante | 215956 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
266,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
210,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Longitud total Ltot | 90 mm | 140 mm |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |