Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida 20/3 mm

Número de artículo: 215956 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Tang
    ⌀ de corte DC 20 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
    Longitud de voladizo L1 30 mm
    Longitud total Ltot 110 mm
    ⌀ de mango Ds h6 20 mm
    Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215956 20/3
    EAN / GTIN 4045197939913
    Número del fabricante 215956 20/3

    Descripción

    Ejecución:

    Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.
    Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

    Note:

    Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 1.2 with bit No. 674252 size 8IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra