• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang 80/7 mm

Número de artículo: 215122 80/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 12 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada LO.. 130708
Juego tornillo para plaquita reversible 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215122 80/7
EAN / GTIN 4045197861429

Descripción

Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Tang" Ver todos
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra