{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Número del fabricante | 214857 125/12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
División estrecha GARANT Softcut HSI, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/12mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
990,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
765,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.001,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | LO.. 130708 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |