{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 120 mm | |
Longitud total Ltot | 200 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 70 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,25 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 27,55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213002 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266479 | |
Número del fabricante | 213002 40/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double 40/4 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
366,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
344,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 15 | 16 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Fresado circular ;Ramping ;Plunging |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | XDM.090416 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,25 | 1,35 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 27,55 | 25,43 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |