{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 58 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,68 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 20,43 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.090416 | |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212807 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939067 | |
Número del fabricante | 212807 35/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q 35/3 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
286,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
304,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 16 | 16 |
Longitud total Ltot | 100 | 200 |
Plaquita de corte adecuada | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ de corte DC | 35 | 35 |
⌀ de mango Ds h6 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 | 68 |