{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 52 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,97 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 17,43 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.090416 | |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212807 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939050 | |
Número del fabricante | 212807 32/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
268,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
274,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | 90 grados | 15 grados |
Longitud total Ltot | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |