{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Longitud total Ltot | 36 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 42 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,3 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,51 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 15,13 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOM.060310 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212804 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074784 | |
Número del fabricante | 212804 25/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q 25/4 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
237,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
243,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Ramping ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 36 | 35 |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ D3 | 17 | 19 |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,51 | 1,15 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |