XOMT060310ZZSR ST1400

Número de artículo: 212824 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,22 € / Unidad
a petición
En stock
953 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XOMT060310ZZSR
    Tipo ST1400
    Clase HB4030
    Material de corte MD
    profundidad de corte recomendada ap máx. 1 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
    Radio de programación para ap máx. 2 mm
    Avance fz por diente 0,8 mm
    Grosor plaquita S 3.18 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Radio angular 1 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212824 ST1400
    EAN / GTIN 4045197942562
    Número del fabricante 212824 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    240
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    220
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra