XOMW060310ZZSR HART

Número de artículo: 212830 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,66 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,39 € / Unidad
a petición
En stock
622 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XOMW060310ZZSR
Tipo DURO
Clase HB4715
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,5 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 2 mm
Avance fz por diente 0,4 mm
Grosor plaquita S 3.18 mm
Número de cambios/cortes 3
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212830 HART
EAN / GTIN 4045197942579
Número del fabricante 212830 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
110
Acero < 55 HRC
H
80
Acero < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra