{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 22 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 35 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 36 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 42 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,3 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,89 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,13 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOM.060310 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212802 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938923 | |
Número del fabricante | 212802 22/3 |