Cabezal para fresar, para acabado, bisel de 45°, HB730, ⌀ D h10: 16mm

Número de artículo: 210340 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de filos Z: 6
  • Ángulo de hélice: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 16 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de filos Z 6
Ángulo de hélice 50 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 16 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 28 mm
Longitud de filo L2 20 mm
Longitud total L 45,3 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,32 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 210340 16
EAN / GTIN 4045197523365
Número del fabricante 210340 16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra