{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 12 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 6 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Longitud total L | 26,9 mm | |
Tamaño del asiento | 10 mm | |
Longitud de cabeza l | 13 mm | |
Longitud de filo L2 | 2 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 219987; n.° 219986 | 8×3 | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas | 1,4 | |
Tipo de producto | Fresa con rosca |
Número de artículo | 210380 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523501 | |
Número del fabricante | 210380 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cabezal fresar para biselado hacia adelante y atrás 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
79,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
68,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 3 |
Longitud total L | 26,9 mm | 30,1 mm |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tipo | N | N |
⌀ de corte D | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Fresa con rosca | Fresa con rosca |