{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 20 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 6 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Longitud total L | 37,3 mm | |
Tamaño del asiento | 16 mm | |
Longitud de cabeza l | 20 mm | |
Longitud de filo L2 | 3,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 219987; n.° 219986 | 13 × 4 | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas | 2,5 | |
Tipo de producto | Fresa con rosca |
Número de artículo | 210380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543189 | |
Número del fabricante | 210380 20 |