{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 48 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204015 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954541 | |
Número del fabricante | 204015 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC 16 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
216,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
115,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
224,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
210,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | DLC | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo | N | N | W | W |
Número de dientes Z | 7 | 6 | 5 | 5 |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |