{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204015 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954503 | |
Número del fabricante | 204015 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC 8 mm
a petición
En stock
182 piezas en stock
75,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
27,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
79,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
71,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | verde | sin | amarillo | amarillo |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | h6 | h6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |