{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 42 mm | |
Longitud total L | 99 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204015 14 | |
EAN / GTIN | 4045197954534 | |
Número del fabricante | 204015 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
195,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
230,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
60,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud total L | 99 mm | 122 mm | 75 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 |